曜日別特売
LM-TP505W レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(白) MAX(マックス)[事務用品・工具] 59147305

レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(白)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)5
内容量1巻注文コード59147305品番LM-TP505W
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1巻長さ(m)16トラスコ品番855-0356適合本体LM-500W、LM-500、LM-550W幅(mm)5
注意
※LM-500、LM-500W、LM-550W用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59147323
2019-11-13
用途: 制御盤製作

在庫切れに気づかず慌てて手配しました。
何時でも発注出来るのが嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする