曜日別特売
36589 熊鈴(真鍮製) アーテック[学校教材・教育玩具] 59148507

36589 熊鈴(真鍮製) アーテック[学校教材・教育玩具] 59148507
36589 熊鈴(真鍮製) アーテック[学校教材・教育玩具] 59148507
36589 熊鈴(真鍮製) アーテック[学校教材・教育玩具] 59148507
36589 熊鈴(真鍮製) アーテック[学校教材・教育玩具] 59148507
36589 熊鈴(真鍮製) アーテック[学校教材・教育玩具] 59148507
36589 熊鈴(真鍮製) アーテック[学校教材・教育玩具] 59148507

熊鈴(真鍮製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード59148507品番36589
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,200
販売価格(税別)
1,091

消音も簡単遠くまで響く真鍮製の熊鈴
美しい音色が遠くまで響く熊鈴です。真鍮ならではのクリアな響きで、熊や野生動物との遭遇リスクを軽減します。リングをカラビナに引っ掛ければ簡単に消音可能。状況に応じて使い分けができる便利な機能付き。登山やハイキング、キャンプなどアウトドアシーンで安心してご使用いただけます。
材質:真鍮。サイズ:約190×40mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質真鍮寸法(mm)約190×40包装形態ヘッダー付き袋入り
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする