曜日別特売
36961 帰宅困難者支援11点セットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 59148541

36961 帰宅困難者支援11点セットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 59148541
36961 帰宅困難者支援11点セットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 59148541
36961 帰宅困難者支援11点セットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 59148541
36961 帰宅困難者支援11点セットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 59148541

帰宅困難者支援11点セットⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59148541品番36961
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

施設備蓄に!帰宅困難時を想定した防災セット!
災害時、帰宅が困難になった人々を支えるために設計されたセットです。エアー枕、アイマスクで快適な休息をサポートし、マスク・ばんそうこう・ウェットティッシュで衛生面の不安にも対応。不織布スリッパやストーンペーパーの非常用食器折り紙など、現場で「本当に必要なもの」が揃った実用性の高いセットです。5年保証付きアイテムも含まれており、長期備蓄にも安心。コンパクトに保管できるため、学校・企業・施設備蓄にぴったりです。【内容】・連絡袋:名前が書ける連絡袋。・非常用アルミ防寒シート:アルミ素材で保温に優れた防寒シートです。たためばポケットにも入るコンパクトサイズ。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・ばんそうこう:2枚入り。・非常用食器折り紙:水に強いストーンペーパーを使用しています。コップや皿の折り方付きで、災害時に役立ちます。水洗い可能なので、繰り返し使えます。緊急時のメモにも!・不織布マスク:ノーズワイヤー入りの不織布マスクです。衛生的な個包装。・持ち運びエアー枕:空気を入れて膨らませる枕です。使用しないときはコンパクトに折りたためます。・立体スポンジアイマスク:避難所などでの安眠のために便利なアイマスクです。立体的でフィット感があります。・耳栓:避難所などでのストレス削減に。環境音のみシャットアウトするので安心。・非常用アルミ防寒寝袋:アルミ素材で保温に優れた防寒寝袋です。たためばコンパクトに。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・不織布スリッパ:前閉じで履きやすい使い捨てスリッパです。・5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:業界最長、「5年保証」の防災用のウェットティッシュです。

セット内容連絡袋×1、非常用アルミシート×1、ばんそうこう(2枚)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組、非常用アルミ防寒寝袋×1、不織布スリッパ×1組、防災用ウェットティッシュ×1材質連絡袋:PVC、非常用アルミシート:アルミ蒸着OPP、ばんそうこう:PVC、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム(石灰石由来)・高密度ポリエチレン、不織布マスク:不織布、持ち運びエアー枕:PVC、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、耳栓:PU・ポリエチレン、非常用アルミ防寒寝袋:アルミ蒸着PET、不織布スリッパ:不織布、5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩寸法(mm)連絡袋:約350×250×20、非常用アルミシート:約1300×2100、ばんそうこう:約12×53、非常用食器折り紙:195×195(1枚あたり)、不織布マスク:約175×95、持ち運びエアー枕:200×320×100、立体スポンジアイマスク:200×70、耳栓:Φ13×24(1個あたり)/35×37×17(ケース)、非常用アルミ防寒寝袋:約1000×2000、不織布スリッパ:約280×110、5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:150×200(1枚あたり)梱包内容袋入り
注意
※セット内容に一部変更が生じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする