曜日別特売
74597 クリアブックA4 横入れ 40ポケット アーテック[学校教材・教育玩具] 59148647

74597 クリアブックA4 横入れ 40ポケット アーテック[学校教材・教育玩具] 59148647
74597 クリアブックA4 横入れ 40ポケット アーテック[学校教材・教育玩具] 59148647
74597 クリアブックA4 横入れ 40ポケット アーテック[学校教材・教育玩具] 59148647
74597 クリアブックA4 横入れ 40ポケット アーテック[学校教材・教育玩具] 59148647
74597 クリアブックA4 横入れ 40ポケット アーテック[学校教材・教育玩具] 59148647

クリアブックA4 横入れ 40ポケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード59148647品番74597
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥271
販売価格(税別)
246

A3見開き対応!出し入れしやすい横入れ式のクリアブック!
見開きで使える横入れタイプのA4クリアブック(40ポケット)です。横入れ式なので書類の出し入れがスムーズで、資料が折れにくいのが特長です。透明ポケットだから中身が一目瞭然、見出しを付けなくても整理が簡単です。スリムな設計で棚やバッグにもスッキリ収まります。A3サイズの書類も見開きで収納可能。プレゼン資料やマニュアル、カタログ整理に最適な1冊です。

セット内容本体のみ材質PP寸法(mm)309×235×21オレンジ梱包内容袋入り
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする