充電式スタイラスペン USI規格 CtoC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59148805 品番91916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,380
販売価格(税別)
5,800

高精度×高互換USI2.0対応スタイラスペン
パームリジェクション・筆圧感知・傾き検知機能を備えた、充電式スタイラスペンです。最新のUSI 2.0規格に対応し、Chromebookなど幅広いデバイスと互換性を持ちます。搭載されたパームリジェクション機能で、画面に手を置いても誤作動しません。筆圧感知(4096段階)と傾き検知により、自然で繊細な表現も可能です。
材質:本体:アルミニウム合金、ペン先:POM。サイズ:Φ9×158mm。セット内容:本体×1、充電用ケーブル(C-C)×1、交換用ペン先×1

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 セット内容本体×1、充電用ケーブル(C-C)×1、交換用ペン先×1 材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM 寸法(mm)Φ9×158
注意
※スタイラスペンは5分間操作がないと、自動的に待機モードに入ります。USI対応のChromebook専用のスタイラスペンです。すべての端末で動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする