※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
ロイヤルストーン・テトラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(16枚)
注文コード
59150799
品番
PST4051
参考基準価格(税別)
¥17,168
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
独自のサイズにより、貼り方を変えるだけで様々な印象のフロアデザインが可能な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途
店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)
675×503×225×503
質量(kg)
16.2
エコマーク認定
認定
品種
複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
3
エコマーク認定番号
10 123 009
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可