曜日別特売
PST4165 ロイヤルストーン・グラン(152.4mm×914.4mm) 東リ 59151745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロイヤルストーン・グラン(152.4mm×914.4mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード59151745品番PST4165
参考基準価格(税別)¥19,240販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トラバーチンの縞模様にオーク材を調和させたマテリアルミックスデザイン。

用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)152.4×914.4質量(kg)15.9エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする