プラグタイプベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全光束(Lm)2257
内容量1台注文コード59152129品番TFL-8458W-35
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途配線ダクト用ベースライト仕様非調光消費電力(W)15電源内蔵型全光束(Lm)2257入力電圧(V)100色温度3500K光源寿命4000時間皮相電力(VA)15.2色(本体)ホワイト回転角度(°)350演色指数(Ra)Ra83可動範囲(°)【灯具】180
注意
※600mmタイプ/プラグ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする