テス・ライティング
プラグタイプベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
全光束(Lm)
2315
2208
2257
2319
2315
1855
1898
1947
1930
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59152147
品番
TFL-8458W-50
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
配線ダクト用ベースライト
仕様
非調光
消費電力(W)
15
電源
内蔵型
全光束(Lm)
2315
入力電圧(V)
100
色温度
5000K
光源寿命
4000時間
皮相電力(VA)
15.2
色(本体)
ホワイト
回転角度(°)
350
演色指数(Ra)
Ra83
可動範囲(°)
【灯具】180
注意
※600mmタイプ/プラグ式