曜日別特売
LA-8(3/4フランジ付) セーブポイントLA-8 千代田精機 59152610

セーブポイントLA-8

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台仕様3/4フランジ付注文コード59152610品番LA-8(3/4フランジ付)
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)
復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)
保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)
完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)
軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)
小型ながら他流量です。
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。
逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。

仕様3/4フランジ付材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスアセチレン標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
関連資料:(0.89MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする