曜日別特売
G100 ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト KSK 59160459

 

G100 ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト KSK 59160459
G100 ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト KSK 59160459
G100 ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト KSK 59160459
G100 ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト KSK 59160459
G100 ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト KSK 59160459
G100 ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト KSK 59160459
G100 ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト KSK 59160459
G100 ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト KSK 59160459
G100 ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト KSK 59160459

ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード59160459品番G100
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。

用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書ホワイト質量(g)160入力5V-1A風量4段階充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)3000寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
注意
※商品画像には別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする