DENSAN(デンサン/ジェフコム)
パープルフィッシャー 1番竿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
適合機種
パープルフィッシャー 15mタイプ DPHF-15000
パープルフィッシャー 15mタイプ DPHF-15000
パープルフィッシャー 15mタイプ DPHF-15000
パープルフィッシャー 10mタイプ DPHF-10000
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59160651
品番
DPHF-15-P
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
フィッシャー先端竿の交換に
パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
適合機種
パープルフィッシャー 15mタイプ DPHF-15000
材質
竿:カーボン、金具:SS400
質量(g)
28
本体寸法(mm)
8.7×620×8.7
関連資料:
(0.46MB)
取扱説明書:
(0.21MB)