曜日別特売
DPHF-15-3P パープルフィッシャー 3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160669

 

DPHF-15-3P パープルフィッシャー 3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160669
DPHF-15-3P パープルフィッシャー 3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160669

パープルフィッシャー 3番竿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適合機種パープルフィッシャー 15mタイプ DPHF-15000
パープルフィッシャー 15mタイプ DPHF-15000
パープルフィッシャー 10mタイプ DPHF-10000
内容量1本注文コード59160669品番DPHF-15-3P
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フィッシャー先端竿の交換に
パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿

交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
適合機種パープルフィッシャー 15mタイプ DPHF-15000材質カーボン質量(g)21本体寸法(mm)13.9×620×13.9
関連資料:(0.46MB)取扱説明書:(0.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする