A628a-S-583GRN カバーが洗える IMONIA 座布団 セルタン 59160766

A628a-S-583GRN カバーが洗える IMONIA 座布団 セルタン 59160766
A628a-S-583GRN カバーが洗える IMONIA 座布団 セルタン 59160766
A628a-S-583GRN カバーが洗える IMONIA 座布団 セルタン 59160766
A628a-S-583GRN カバーが洗える IMONIA 座布団 セルタン 59160766
A628a-S-583GRN カバーが洗える IMONIA 座布団 セルタン 59160766
A628a-S-583GRN カバーが洗える IMONIA 座布団 セルタン 59160766
A628a-S-583GRN カバーが洗える IMONIA 座布団 セルタン 59160766
A628a-S-583GRN カバーが洗える IMONIA 座布団 セルタン 59160766
A628a-S-583GRN カバーが洗える IMONIA 座布団 セルタン 59160766

カバーが洗える IMONIA 座布団

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
タスクグリーン
内容量1台注文コード59160766品番A628a-S-583GRN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ローソファ「IMONIA」のマットをカバーリング座ぶとんとして活用できます。カバーは洗濯可能でいつでも清潔にご使用いただけます。

材質【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%質量(kg)1.2タスクグリーン幅(cm)49.5高さ(cm)6.5~10奥行き(cm)49.5
注意
※面ファスナーが付属しておりませんので、フロアソファIMONIAにはつけられません。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする