曜日別特売
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985

A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985
A847a-626DBL ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン 59160985

ローソファ3点セット 和楽のHIKARI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
デニム調インディゴブルー
内容量1台注文コード59160985品番A847a-626DBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

お部屋のサイズやレイアウトに合わせて自由に配置を変えることが可能です。カバーは洗濯可能でいつでも清潔にご使いいただけます。

材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。質量(kg)12.6デニム調インディゴブルーサイズ3人掛け幅(cm)168高さ(cm)30奥行き(cm)120
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする