TRUSCO
コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・外径・自由長
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外径(Φmm)
20
自由長(mm)
25
注文コード
59161545
品番
T-SSWF20-125【ワケあり】
在庫数量:残り60点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
アウトレット
¥429
¥
209
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
識別色
黄
自由長(mm)
25
外径(Φmm)
20
ばね定数(N/mm)
5
寸法D(mm)
20
寸法L(mm)
125
寸法d(mm)
11
材質
SWOSC-V相当
種類
軽小荷重
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。