アストロ
エアコン室外機用 日よけパネル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59163740
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
【3層構造】 室外機カバー アルミ蒸着 ベルトで固定
用途
【遮熱効果】日差しを遮りエアコン室外機の効率アップ。空気を含んだ気泡緩衝材をアルミ蒸着シートで挟み遮熱効果を高めています。
【簡単取り付け】ベルトをアジャスターに通すだけ。余ったベルトはカットできるので、室外機への巻き込みを防止できます。
材質
材 質/ポリエチレン、ポリエステル、アルミニウム
寸法(mm)
約幅790×長さ400
色
シルバー
質量(g)
170
サイズ(cm)
最大外周175
注意
※【ご注意】
※対応サイズをご確認ください。
※1シーズンでお取替えください。