曜日別特売
3004S10 ソフトロンS 積水成型工業 59164126

ソフトロンS

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
厚さ(mm)4
幅(mm)1050
内容量1箱(5巻)注文コード59164126品番3004S10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。

用途
包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナーなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。
建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種下地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。
トラスコ品番240-9188材質架橋発泡ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1050厚さ(mm)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする