曜日別特売
TZ12SES-I-R 耐震座金 タイトニック ティカトウ 59164248

 

TZ12SES-I-R 耐震座金 タイトニック ティカトウ 59164248
TZ12SES-I-R 耐震座金 タイトニック ティカトウ 59164248
TZ12SES-I-R 耐震座金 タイトニック ティカトウ 59164248
TZ12SES-I-R 耐震座金 タイトニック ティカトウ 59164248
TZ12SES-I-R 耐震座金 タイトニック ティカトウ 59164248
TZ12SES-I-R 耐震座金 タイトニック ティカトウ 59164248

耐震座金 タイトニック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(300個)注文コード59164248品番TZ12SES-I-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

経年劣化による耐震力の低下を防止します。
取付もワンタッチ、ボルトに入れてナットで締めるだけです。(増し締め不用)
タイトニックは木材の木痩せ、荷重による収縮や、振動による緩みを防止して、接合部の耐力低下を防ぎ、 新築時の耐震力を長期に維持します。
地震や台風の風、車等による振動をマジックリングが締めつける力に変えるので構造が緩まず、家が揺れに強く振動で締まります。
新築時の耐震力を長期に維持します。
世界で唯一、日本・米国・中国で特許取得 (PATNO2934221)

用途木造住宅組立・木材組立・遊具組立・ログハウス組立などその他防錆処理トラスコ品番446-3327寸法H(mm)16ねじ長さ(mm)【必要】20寸法W(mm)34対応幅(mm)【木痩せ】4適合ボルト【Zボルト】12mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする