曜日別特売
20020 ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ65 アサリなし 岡田金属工業所 59165980

 

20020 ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ65 アサリなし 岡田金属工業所 59165980
20020 ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ65 アサリなし 岡田金属工業所 59165980
20020 ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ65 アサリなし 岡田金属工業所 59165980

ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ65 アサリなし

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1枚注文コード59165980品番20020
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アサリ無しで切口・切断面がフラットで美しい。作業中でも目盛りが見える。たて、よこ、ななめ挽用。切始めがスムーズな段差刃。

用途開口作業に定規に沿わせて切込やすい幅(mm)切:0.6質量(g)24ピッチ(mm)1.6板厚(mm)0.6刃渡り(mm)65グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする