GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59167258品番GE53CXPS3P30AF30
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,878
販売価格(税別)
8,980

プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ

適合相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替)質量(kg)単体:0.57サイズフレーム:50AF容量定格遮断:5(kA AC200V AC100V)規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22対応過電流引き外し方法:完全電磁式保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子動作時間0.1sec以内定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200
注意
※プラグインタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする