N704 ワークシューズプラスハイカット Ⅱ アトムワークス 59167416

 

N704 ワークシューズプラスハイカット Ⅱ アトムワークス 59167416
N704 ワークシューズプラスハイカット Ⅱ アトムワークス 59167416
N704 ワークシューズプラスハイカット Ⅱ アトムワークス 59167416

ワークシューズプラスハイカット Ⅱ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズS
内容量1足注文コード59167416品番N704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ハイカット仕様のやわらかい履き心地のワークシューズ
ハイカット仕様なので土埃や草木から足首をしっかりガード。
丈が長いためズボンの裾が出にくい(丈 約20cm)。
フラットな靴底で地下足袋のような履き心地。
大型マジック採用で大きく開く履き口
クッション性抜群のインソール付き

用途ワークシューズ材質本体 : 合成ゴム・ポリエステル、靴底・補強 : 天然ゴム、その他 : ナイロン・アクリル・合成皮革全長(mm)約200ブラックカモフラサイズS質量(g)320適合サイズ(cm)23.0~24.0底面の幅(mm)約95
注意
※つま先とかかとのゴムコーティング部分は防水です。
※アッパー部分は防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする