FL-75-3WK アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス) 59167696

メイン画像

アルミ製段付き踏台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード59167696品番FL-75-3WK
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。
椅子は回転可能で、10cm伸縮します。

用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。仕様座面付(高さ調節、回転式)トラスコ品番706-5911材質アルミ製質量(kg)7段数3天板高さ(m)750踏ざん間隔(mm)250座面高さ(mm)850~950最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする