曜日別特売
8326330 単成分ガス検知警報器”パック6500” Drager 59170146

単成分ガス検知警報器”パック6500”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
対象ガス硫化水素
内容量1個注文コード59170146品番8326330
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

約2年間はメンテナンスフリー、センサーの点検、交換により2年以上使用可能です。
防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。
イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。
大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。

付属品専用リチウムイオン電池×1個トラスコ品番217-8426幅(mm)64測定範囲0~100ppm高さ(mm)84奥行(mm)20対象ガス硫化水素分解能(ppm)1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする