メイン画像
日本緑十字社
責任者氏名標識 熱中症予防管理者
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
59170408
品番
415002
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
氏名を記入できるスペース付きで、誰が管理者か一目でわかります。
用途
熱中症予防管理者の明示に。
仕様
表印刷
トラスコ品番
711-3172
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
質量(g)
65
タイプ
氏名書き込み式
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
150
横(mm)
300
表示内容
熱中症予防管理者
注意
※ビスは付属していません。