ZDQ-09B-W 電気ストーブ 900W 自動首振り ゼピール 59171458

ZDQ-09B-W 電気ストーブ 900W 自動首振り ゼピール 59171458
ZDQ-09B-W 電気ストーブ 900W 自動首振り ゼピール 59171458
ZDQ-09B-W 電気ストーブ 900W 自動首振り ゼピール 59171458
ZDQ-09B-W 電気ストーブ 900W 自動首振り ゼピール 59171458
ZDQ-09B-W 電気ストーブ 900W 自動首振り ゼピール 59171458
ZDQ-09B-W 電気ストーブ 900W 自動首振り ゼピール 59171458
ZDQ-09B-W 電気ストーブ 900W 自動首振り ゼピール 59171458
ZDQ-09B-W 電気ストーブ 900W 自動首振り ゼピール 59171458

電気ストーブ 900W 自動首振り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード59171458品番ZDQ-09B-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,578
販売価格(税別)
5,980

遠赤コーティングヒーターで暖かい。
出力切替3段階(300/600/900W)
左右自動首振り機能。

電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900本体質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×147×452安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ電源コード(m)約1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする