ゼピール
人感センサー付きセラミックヒーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
59171467
品番
ZCT-12TMB-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,878
販売価格(税別)
¥
8,980
バスケットに入れる
人感&温度センサー搭載のセラミックヒーター。
内蔵型センサーで見た目もスッキリ。
出力切替3段階(送風/700W/1200W)
切タイマー1/2/4時間)
チャイルドロック付き。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
本体質量(kg)
約3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×145×377
安全装置
温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ、8時間自動オフタイマー
電源コード(m)
約1.6