ゼピール
コンパクトセラミックヒーター 自動首振り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
59171476
品番
ZCS-06B-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
様々な場所で使用できるコンパクトセラミックヒーター。
使いたい場所へ持ち運ぶ時に便利なハンドル付き。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
本体質量(kg)
約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×145×282
安全装置
温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ、8時間自動オフタイマー
電源コード(m)
約1.6