ヒロショウ
曲げわっぱ弁当箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
約850
約640
約850
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59172018
品番
MWB-850
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ナチュラルな風合い。水分を適度に木が吸ってくれるので、冷たいごはんも美味しくキープできます。
付属品
仕切り・ゴムバンド
材質
天然木、うるし仕上げ
サイズ
大
容量(mL)
約850
質量(g)
約145
寸法(cm)
約18.3×12.2×6.5