曜日別特売
14 六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59187165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14 六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59187165
14 六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59187165

六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(1300本)
呼び径d14
ピッチ2
二面幅S(mm)【六角】22
内容量1ケース(1300本)注文コード59187165品番14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,483
販売価格(税別)
19,530

1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質高さ(mm)【m】11ピッチ2二面幅S(mm)【六角】22呼び径d14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする