※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(500本)
1ケース(320000本)
1ケース(160000本)
1ケース(100000本)
1ケース(40000本)
1ケース(30000本)
1ケース(15000本)
1ケース(6000本)
1ケース(3000本)
1ケース(2000本)
1ケース(1300本)
1ケース(1000本)
1ケース(700本)
1ケース(500本)
1ケース(400本)
1ケース(250本)
呼び径d
20
2
2.6
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
ピッチ
2.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
二面幅S(mm)
【六角】30
【六角】4
【六角】5
【六角】5.5
【六角】7
【六角】8
【六角】10
【六角】13
【六角】17
【六角】19
【六角】22
【六角】24
【六角】27
【六角】30
【六角】32
【六角】36
全15種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500本)
注文コード
59187199
品番
20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,224
販売価格(税別)
¥
13,840
バスケットに入れる
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
高さ(mm)
【m】16
ピッチ
2.5
二面幅S(mm)
【六角】30
呼び径d
20
RoHS指令(10物質対応)
対応