曜日別特売
M24 六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59187470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24 六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59187470
M24 六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59187470

六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(300本)
呼び径d24
ピッチ3
二面幅S(mm)【六角】36
内容量1ケース(300本)注文コード59187470品番M24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,210
販売価格(税別)
21,100

1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質高さ(mm)【m】19ピッチ3表面処理ドブ二面幅S(mm)【六角】36呼び径d24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする