曜日別特売
30 六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59188389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59188389
30 六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59188389

六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(200本)
呼び径d30
ピッチ3.5
二面幅S(mm)【六角】46
内容量1ケース(200本)注文コード59188389品番30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,899
販売価格(税別)
48,090

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
材質高さ(mm)【m】18ピッチ3.5表面処理ユニクロ二面幅S(mm)【六角】46呼び径d30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする