※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(400本)
1ケース(4000本)
1ケース(2500本)
1ケース(1250本)
1ケース(700本)
1ケース(500本)
1ケース(400本)
1ケース(200本)
呼び径d
24
10
12
16
20
22
24
30
ピッチ
3
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
二面幅S(mm)
【六角】36
【六角】17
【六角】19
【六角】24
【六角】30
【六角】32
【六角】36
【六角】46
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(400本)
注文コード
59188459
品番
24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,431
販売価格(税別)
¥
32,210
バスケットに入れる
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
材質
鉄
高さ(mm)
【m】14
ピッチ
3
表面処理
ドブ
二面幅S(mm)
【六角】36
呼び径d
24