6X10X20 高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59188748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X10X20 高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59188748
6X10X20 高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59188748

高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(3200本)
1ケース(3200本)
1ケース(2800本)
1ケース(2000本)
1ケース(1600本)
1ケース(1760本)
1ケース(1440本)
1ケース(1200本)
1ケース(960本)
1ケース(720本)
1ケース(800本)
1ケース(560本)
1ケース(400本)
1ケース(1000本)
1ケース(640本)
1ケース(480本)
1ケース(360本)
1ケース(320本)
1ケース(280本)
1ケース(240本)
1ケース(160本)
1ケース(128本)
呼び径d6
ピッチ1
二面幅S(mm)【六角】10
内容量1ケース(3200本)注文コード59188748品番6X10X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,764
販売価格(税別)
55,240

高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質高さ(mm)【l】20ピッチ1表面処理ユニクロ二面幅S(mm)【六角】10呼び径d6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする