曜日別特売
10X22X3.2 ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10X22X3.2 ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190297
10X22X3.2 ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190297

ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(5000本)
外径D(Φmm)22
内径d(Φmm)10.5
厚さt(mm)3.2
内容量1ケース(5000本)注文コード59190297品番10X22X3.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,851
販売価格(税別)
54,410

通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質呼び径10外径D(Φmm)22表面処理黒色酸化被膜厚さt(mm)3.2内径d(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする