8X18X1.6 JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59190726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X18X1.6 JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59190726
8X18X1.6 JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59190726

JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(10800本)
外径D(Φmm)18
内径d(Φmm)8.4
厚さt(mm)1.6
内容量1ケース(10800本)注文コード59190726品番8X18X1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,671
販売価格(税別)
20,610

寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質呼び径8外径D(Φmm)18表面処理ユニクロ厚さt(mm)1.6内径d(Φmm)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする