12X26X2.3 JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ 59190979

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12X26X2.3 JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ 59190979
12X26X2.3 JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ 59190979

JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(3600本)
外径D(Φmm)26
内径d(Φmm)13
厚さt(mm)2.3
内容量1ケース(3600本)注文コード59190979品番12X26X2.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,077
販売価格(税別)
40,070

寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質呼び径12外径D(Φmm)26表面処理三価黒色クロメート厚さt(mm)2.3内径d(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする