※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(3000本)
1ケース(300000本)
1ケース(100000本)
1ケース(70000本)
1ケース(30000本)
1ケース(15000本)
1ケース(8000本)
1ケース(5000本)
1ケース(3000本)
1ケース(2500本)
1ケース(1500本)
外径D(Φmm)
28
7
9
10
12.5
17
21
24
28
30
37
内径d(Φmm)
15
3.2
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
13
15
17
21
厚さt(mm)
2.5
0.5
0.8
1
1.6
2
2.5
3
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3000本)
注文コード
59191225
品番
14X28X2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,437
販売価格(税別)
¥
67,670
バスケットに入れる
一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質
SUS304系
呼び径
14
外径D(Φmm)
28
厚さt(mm)
2.5
内径d(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応