曜日別特売
20 ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59191636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20 ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59191636
20 ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59191636

ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(700本)
1ケース(700本)
1ケース(140000本)
1ケース(200000本)
1ケース(150000本)
1ケース(100000本)
1ケース(70000本)
1ケース(35000本)
1ケース(15000本)
1ケース(7500本)
1ケース(4500本)
1ケース(2750本)
1ケース(1750本)
1ケース(1250本)
1ケース(1000本)
1ケース(500本)
1ケース(400本)
1ケース(300本)
1ケース(225本)
1ケース(5000本)
1ケース(2500本)
1ケース(750本)
1ケース(350本)
内径d(Φmm)20.2
20.2
2.1
2.7
3.1
3.6
4.1
5.1
6.1
8.2
10.2
12.2
14.2
16.2
18.2
22.5
24.5
27.5
30.5
6.5
9.8
13
19.5
26
外径D(Φmm)33.8
33.8
4.4
5.1
5.9
6.6
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
21.5
24.5
28
31
37.7
40.3
45.3
49.9
12.8
17.8
22.7
32.7
42.8
内容量1ケース(700本)注文コード59191636品番20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,266
販売価格(税別)
12,060

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質呼び径20外径D(Φmm)33.8厚さt(mm)5.1内径d(Φmm)20.2線幅(mm)6.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする