曜日別特売
24 ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59191767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24 ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59191767
24 ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59191767

ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(400本)
内径d(Φmm)24.5
外径D(Φmm)40.3
内容量1ケース(400本)注文コード59191767品番24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,356
販売価格(税別)
13,960

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質呼び径24外径D(Φmm)40.3厚さt(mm)5.9内径d(Φmm)24.5線幅(mm)7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする