※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
ばね座金2号(鉄/三価クロメート) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(75000本)
1ケース(150000本)
1ケース(75000本)
1ケース(40000本)
1ケース(15000本)
1ケース(7500本)
1ケース(4500本)
1ケース(2750本)
1ケース(1750本)
1ケース(1250本)
1ケース(700本)
内径d(Φmm)
4.1
3.1
4.1
5.1
6.1
8.2
10.2
12.2
14.2
16.2
20.2
外径D(Φmm)
7.6
5.9
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
21.5
24.5
28
33.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(75000本)
注文コード
59191880
品番
4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,211
販売価格(税別)
¥
32,010
バスケットに入れる
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
呼び径
4
外径D(Φmm)
7.6
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
4.1
線幅(mm)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応