曜日別特売
2025/03/08 ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59192090

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2025/03/08 ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59192090
2025/03/08 ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59192090

ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(5000本)
内径d(Φmm)9.8
外径D(Φmm)17.8
内容量1ケース(5000本)注文コード59192090品番2025/03/08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,916
販売価格(税別)
23,560

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質呼び径3/8外径D(Φmm)17.8表面処理ドブ厚さt(mm)2.4内径d(Φmm)9.8線幅(mm)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする