※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
ばね座金2号(ステンレス) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(1250本)
1ケース(150000本)
1ケース(70000本)
1ケース(35000本)
1ケース(15000本)
1ケース(7500本)
1ケース(4500本)
1ケース(2750本)
1ケース(1750本)
1ケース(1250本)
1ケース(700本)
内径d(Φmm)
16.2
3.1
4.1
5.1
6.1
8.2
10.2
12.2
14.2
16.2
20.2
外径D(Φmm)
28
5.9
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
21.5
24.5
28
33.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1250本)
注文コード
59192187
品番
16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,503
販売価格(税別)
¥
27,730
バスケットに入れる
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質
SUS304系
呼び径
16
外径D(Φmm)
28
厚さt(mm)
4
内径d(Φmm)
16.2
線幅(mm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応