※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オイレス工業
センターギブセット
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59197191
品番
CGS-100110N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
センターギブです。
ボルトは付属していません。
用途
金型に。
トラスコ品番
363-2071
材質
スチール(オイレス#2000)+炭素鋼(S45C)
長さ(mm)
110
幅(mm)
100
高さ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応