CSN16A-20D コンパクトスライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業 59200341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトスライドコアガイドユニット 固定タイプ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
トラスコ品番364-3220
364-3220
363-8474
362-1151
364-3153
364-1578
363-9972
361-9482
364-3168
364-1550
364-1574
364-0002
364-3127
363-8462
364-1568
364-1596
364-1594
361-9499
362-1114
362-1110
364-1613
364-1561
364-1618
361-9410
361-9500
364-1590
364-3208
363-9971
364-0018
361-9437
361-9471
364-1584
363-8458
364-1548
363-9996
361-9436
361-9407
363-9973
364-1608
364-1600
364-0041
363-8471
363-8483
364-3167
361-9473
363-8453
364-0039
364-0000
364-3190
364-1583
364-0011
364-0030
364-3211
363-9993
361-9402
364-0066
364-0028
363-8410
364-0020
361-9426
364-1580
363-8477
363-8468
364-1555
内容量1個注文コード59200341品番CSN16A-20D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。
スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。
水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。

用途樹脂金型(スライドコア)に。トラスコ品番364-3220材質炭素鋼(オイレス#500)他幅(mm)56全長(mm)65高さ(mm)49傾斜角度(°)θ:20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする