曜日別特売
CSA20A-1D コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業 59200989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
トラスコ品番363-8465
363-8465
364-1577
364-1646
364-3149
364-0042
363-9958
364-3184
362-1146
361-9466
364-3201
361-9461
363-8452
361-9395
361-9393
364-0059
361-9390
362-1124
364-0015
363-8432
364-1642
364-0050
364-3155
364-1591
362-1096
364-0052
361-9467
364-0009
361-9449
364-1612
361-9472
364-3130
364-3215
363-9982
363-8484
362-1120
362-1152
364-3162
364-1629
362-1138
363-8409
361-9431
363-9995
361-9417
363-8485
364-1628
364-3214
364-3188
363-8398
362-1101
364-3200
364-1640
362-1106
364-3216
364-3192
364-1595
363-8438
363-8403
364-3205
361-9477
361-9458
362-1134
361-9490
361-9421
内容量1個注文コード59200989品番CSA20A-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。
スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。
水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。

用途
樹脂金型(スライドコア)に。
トラスコ品番363-8465材質炭素鋼(オイレス#500)他幅(mm)64全長(mm)70高さ(mm)40傾斜角度(°)θ:1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする