曜日別特売
CLC-1560 #2000 スライドコア ガイドレール オイレス工業 59204857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2000 スライドコア ガイドレール

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
全長(mm)60
幅(mm)15
内容量1個注文コード59204857品番CLC-1560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

オイレス スライドコア用ガイドレールです。

用途
樹脂金型(スライドコア)に。
トラスコ品番363-8397材質スチール(オイレス#2000)他幅(mm)15厚さ(mm)15全長(mm)60ボルト穴数2個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする