※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オイレス工業
#2000 サイドブロック
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
トラスコ品番
364-0049
364-1576
364-0049
363-8440
362-1137
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59205058
品番
CCS-25150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
金型用サイドブロックです。
用途
樹脂金型に。
適合
アッパープレート:CUP-34150
トラスコ品番
364-0049
材質
スチール(オイレス#2000)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
25
全長(mm)
150
穴数
3個
RoHS指令(10物質対応)
対応