CCS-25200 #2000 サイドブロック オイレス工業 59205067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2000 サイドブロック

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
トラスコ品番363-8440
内容量1個注文コード59205067品番CCS-25200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

金型用サイドブロックです。

用途樹脂金型に。適合アッパープレート:CUP-34200トラスコ品番363-8440材質スチール(オイレス#2000)幅(mm)25厚さ(mm)25全長(mm)200穴数4個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする